Motion
3519
Funda blanca para botas SBP
Artículo MI #02597965
No. Fabricante 3519
Precio0.33 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Funda blanca para botas SBP
Artículo MI #02597965
No. Fabricante 3519
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
Precio0.33 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    20.32 cm
  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para uso en mano de obra general, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Blanco
  • Tipo de calzado
    Cubierta de la bota
  • Número de Upc del fabricante
    662909506757
  • Material
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.132
  • UPC_NO
    662909506757

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE BOTAS DE 3519 18"
  • Peso estándar
  • Las fundas para calzado de polipropileno Spunbond ofrecen protección ligera contra partículas secas
  • Construcción espaciosa para adaptarse a la mayoría de los tamaños de botas
  • Se utiliza para mantener la suciedad fuera o en el zapato
  • Banda elástica en la parte superior de la bota
  • 18" length
  • Producto de un solo uso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"