Motion
713SNC/9
Guantes de poliéster de punto sin costuras con agarre suave recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #02598235
No. Fabricante 713SNC/9
Precio3.12 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras con agarre suave recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #02598235
No. Fabricante 713SNC/9
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
Precio3.12 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    56.388 cm
  • Tamaño
    9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • EN388
    4121
  • Características
    Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    662909713179
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    662909713179

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO DE CUERDA 713SNC/9 /NITRILOGLOVE-9
  • Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • Los recubrimientos lisos/planos de nitrilo son altamente impermeables a los líquidos, lo que demuestra un agarre seco muy pegajoso para aplicaciones específicas que requieren un poder de sujeción seguro
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta