Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho27.6 pulg.
- Altura38.608 cm
- Longitud40.64 cm
- Peso del material50 g/m2
- Peso4.989512 kg
- Ancho33.528 cm
Detalles
- Detalles adicionalesCremallera de nylon
- Cierre del tobilloElástico
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 42, ANSI, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorGris
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónCinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
- Tipo de tejidoPosiWear M3
- CaracterísticasBota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante662909039231
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPosi M3
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909039231
Descripción general
- Bota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
- Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
- Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
- Cinturilla elástica para un mejor ajuste
- Costuras serradas
- Sin látex
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto