Motion
C3909/XXXXL
Mono PosiWear M3 con capucha y bota
Artículo MI #02598470
No. Fabricante C3909/XXXXL
Precio211.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono PosiWear M3 con capucha y bota
Artículo MI #02598470
No. Fabricante C3909/XXXXL
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
Precio211.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    33.1 pulg.
  • Altura
    42.672 cm
  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso del material
    50 g/m2
  • Peso
    4.989512 kg
  • Ancho
    33.528 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cremallera de nylon
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 42, ANSI, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Tipo de tejido
    PosiWear M3
  • Características
    Bota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909039262
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Posi M3
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909039262

Descripción general

Descripción del fabricante
MONO C3909/XXXXL POSI-3 CON HOOD-4XL
  • Bota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
  • Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
  • Cinturilla elástica para un mejor ajuste
  • Costuras serradas
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good