Motion
06454 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4016 BLANCO ROTO 3/4"X36YD  1/16"

3M
06454 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/16"

Cinta de espuma de doble cara - Adhesivo acrílico - Blanco
Artículo MI #02604259
No. Fabricante 06454 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/16"
Precio137.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06454 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/16"

Cinta de espuma de doble cara - Adhesivo acrílico - Blanco
Artículo MI #02604259
No. Fabricante 06454 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 3/4"X36YD 1/16"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    0.8 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    140 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Uretano
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200064548
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200064548

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 06454
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración