Motion
60HP PASADOR DE ALOJAMIENTO

TSUBAKI (UST)
60HP HOLLOW PIN

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 100 pies de longitud
Artículo MI #02604684
No. Fabricante 60HP HOLLOW PIN
Precio57.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60HP HOLLOW PIN

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 100 pies de longitud
Artículo MI #02604684
No. Fabricante 60HP HOLLOW PIN
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
Su precio$57.28/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.330 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182753
  • Capacidad de carga de trabajo
    948 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60 PASADOR DE APOYO 100FT CARRETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"