Motion
FD86-1018-16
Acoplamiento - Material del cuerpo de acero, 5000 psi psi, 1 tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02605195
No. Fabricante FD86-1018-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento - Material del cuerpo de acero, 5000 psi psi, 1 tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02605195
No. Fabricante FD86-1018-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD86-1018-16 ACOPLAMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"