Motion
UCLC207-22
Cartucho de cojinete de bolas - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, 3-7/8 pulg. de diámetro exterior, 1-7/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #02607729
No. Fabricante UCLC207-22
Precio140.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, 3-7/8 pulg. de diámetro exterior, 1-7/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #02607729
No. Fabricante UCLC207-22
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
Su precio$140.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-7/32 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.689 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    2.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    LC207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-22
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLC200
  • UPC_NO
    0808250127443

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLC207-22 1-3/8 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"