Motion
NA4906-RSR
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #02614584
No. Fabricante NA4906-RSR
Precio169.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #02614584
No. Fabricante NA4906-RSR
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
Precio169.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4906-RSR tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre de sello único y un peso de 0.27 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6410 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA
  • UPC_NO
    4012802701647

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4906-RSR-XL