Motion
EX500-Q001
EX500-Q001
Artículo MI #02614981
No. Fabricante EX500-Q001
Precio169.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EX500-Q001
Artículo MI #02614981
No. Fabricante EX500-Q001
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
Precio169.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    80.3 mm
  • Ancho general
    28.2 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Corriente de entrada máxima
    100 mA
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de salidas
    16
  • Número de pines
    9
  • Número de Estaciones  
    16 (salida única), 8 (salida doble)
  • Tipo de pieza
    Unidad de interfaz serie
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
EX500-Q001 UNIDAD SI

También puede gustarle

Los clientes también compraron