Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Valor P máximo10000 psi
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.8750 pulg.
- Grosor0.0620 pulg.
- Peso0.022 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Tipo dividido; Cinc chapado
- Material de apoyoAcero al carbono
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCostura dividida con refuerzo de acero
- DescripciónCojinete con respaldo de acero con costura dividida serie CJS, calibre de 0.875 in, longitud de 0.500 in
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- MaterialPTFE con refuerzo de acero
- Presión máxima10000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 350 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0 9995/10.0050 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieCJS
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteDiario
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación