Motion
NAS5010ZZNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #02617038
No. Fabricante NAS5010ZZNR
Precio523.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #02617038
No. Fabricante NAS5010ZZNR
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
Precio523.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    100000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5010ZZNR
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga estática
    158000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS-5010-ZZNR COJINETE

También puede gustarle

Los clientes también compraron