Motion
1.14.39 D 03  ECON2

HYDAC CORP
1.14.39 D 03 ECON2

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #02617271
No. Fabricante 1.14.39 D 03 ECON2
Precio1,406.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.14.39 D 03 ECON2

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #02617271
No. Fabricante 1.14.39 D 03 ECON2
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
Precio1,406.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    39 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8310/8314/8304
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1.14.39 D 03 ECON2

También puede gustarle