Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Ancho del anillo interior0.6250 pulg.
- En general Altura0.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro4.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590315017
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHSR201-8
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106991151