Motion
NAH30EMZ
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 98.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 35500 N
Artículo MI #02618172
No. Fabricante NAH30EMZ
Precio252.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 98.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 35500 N
Artículo MI #02618172
No. Fabricante NAH30EMZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33 MM
  • Longitud total
    104.6 MM
  • Ancho general
    90 MM

Detalles

  • Capacidad de carga
    35500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH30EMZ NH30 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA