Motion
FLCTEY35
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #02618234
No. Fabricante FLCTEY35
Precio254.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #02618234
No. Fabricante FLCTEY35
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
Su precio$254.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    100 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    37.9 mm
  • Longitud total Diámetro  
    94 mm
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 N
  • Cojinete de repuesto
    GAY35-NPP-B
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    FLOTA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4012802807967

Descripción general

Descripción del fabricante
FLCTEY35-XL
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"