Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales2 bandas verticales
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2004
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosNorth-Brite
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad