Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.375 pulg.
- Tamaño del orificio3/8 x 3/8 in
- Peso4 lb
Detalles
- ColorPlata
- País de origenKR
- FinalizarPintura en polvo
- MaterialAcero
- Cantidad30
- SerieVTC
- UPC_NO024821998520
Descripción general
- Para usar con los portaherramientas Kennedy VTC
- Los portaherramientas están asegurados a la tabla de herramientas con clips de bloqueo fáciles de instalar
- (8) 99820 1” Gancho de extremo vertical, Individual, (2) 99821 2” Gancho de extremo vertical, Individual, (2) 99822 3” Gancho de extremo vertical, Individual, (3) Gancho de extremo angulado 99823 2-3/8” , Individual, (1) Gancho de extremo en ángulo 99824 4” , Individual, (1) Gancho de extremo angulado 99825 6” , Individual, (1) Extremo vertical de gancho doble 99827 1” , (1) Extremo vertical de gancho doble 99828 2” , (1) Extremo angular de gancho doble 99829 2” , (1) Extremo angular de gancho doble 99830 4” , (1) Gancho para alicates de 99831 1-3/8” , (1) Gancho de alicate de 99832 2-1/8” , (2) Clip de resorte único de 99833 ½”, (1) Clip de resorte único de 99835 3⁄4”, (1) Clip de resorte único 99836 1” , (1) Gancho de anillo 99839 2-3/8” , (1) Unidad de destornillador de 99840 17-1/2” , (1) Bastidor de llaves 99841 5/15”