Motion
ESC-050
Collarín de parada de extremo Serie ESC - Serie ESC, una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.5000 pulg. D.I., 1.3750 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #02623652
No. Fabricante ESC-050
Precio23.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de parada de extremo Serie ESC - Serie ESC, una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 0.5000 pulg. D.I., 1.3750 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #02623652
No. Fabricante ESC-050
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
Su precio$23.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 5/8 pulg.
  • Peso
    0.2231 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño acopla completamente el eje sin dañarse - Se ajusta sobre el conjunto del riel en ejes de precisión - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861040010
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Serie tipo
    ESC
  • UPC_NO
    044861040010

Descripción general

Descripción del fabricante
ESC-050 COLLAR DE EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Se ajusta sobre el conjunto del riel en ejes de precisión
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión