Motion
UCPL209-111D1

NTN
UCPL209-111D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627132
No. Fabricante UCPL209-111D1
Precio136.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPL209-111D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627132
No. Fabricante UCPL209-111D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    190 mm
  • Ancho general
    2.2515 pulg.
  • Peso
    24.085 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209-111D1
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PL209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502732
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-111D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359502732

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPL209-111D1 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good