Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1-1/2 pulg.
Detalles
- Conjunto de configuraciónEje de tanga
- Presión máxima100 psi
- Caudal máximo36.0 gpm
- Material de la junta tóricaViton, neopreno, EPR
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloSello labial Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje interno
- Materiales húmedosAcero, hierro fundido, bronce, acero P/M,