Motion
F0RMULA6004-1B

NTN
F0RMULA6004-1B

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02627972
No. Fabricante F0RMULA6004-1B
Precio17.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F0RMULA6004-1B

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02627972
No. Fabricante F0RMULA6004-1B
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
Su precio$17.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    F0RMULA6004-1B BALL BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F0RMULA6004-1B es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20 mm de diámetro interior con un diseño abierto de 42 mm de diámetro exterior y 12 mm de ancho para mayor versatilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    F0RMULA6004-1B
  • Número de Upc del fabricante
    4550253059141
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253059141

Descripción general

Descripción del fabricante
F0RMULA6004-1B BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"