Motion
J4990-9M

PROTO TOOLS
J4990-9M

Zócalo sin impacto - métrico, acabado/revestimiento de cromo pulido, estilo de eje de broca, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Puntos de socket: Punta hexagonal
Artículo MI #02628965
No. Fabricante J4990-9M
Precio14.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J4990-9M

Zócalo sin impacto - métrico, acabado/revestimiento de cromo pulido, estilo de eje de broca, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Puntos de socket: Punta hexagonal
Artículo MI #02628965
No. Fabricante J4990-9M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679170066

Descripción general

Descripción del fabricante
J4990-9M 3/8DRHEXBIT 9MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron