Motion
25206
Artículo MI #02630976
No. Fabricante 25206
Precio25.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02630976
No. Fabricante 25206
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
Precio25.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro máximo
    2 pulg.
  • Grosor
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • Forma
    Tipo 18 - Tapón de punta cuadrada
  • UPC_NO
    699053252063

Descripción general

Descripción del fabricante
25206 RUEDAS DE ESMERILADO T18 2 X 3 X 5/8-1
  • Para rectificar y enganchar áreas de difícil acceso
  • Rápida eliminación de existencias
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC
  • RPM máx.: 18,100