Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso7.10 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO699053220475
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Uso general
- Adhesión dura para una vida útil extremadamente larga
- Corte rápido y sin rebabas
- Orificio del eje: 7/8”
- Grit/grado: A60S