Motion
22071
Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 60 , 12200 rpm
Artículo MI #02631416
No. Fabricante 22071
Precio4.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 60 , 12200 rpm
Artículo MI #02631416
No. Fabricante 22071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    699053220710
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22071 RUEDAS DE CORTE DT 5 X 0,045 X 7/8
  • Uso general
  • Adhesión dura para una vida útil extremadamente larga
  • Corte rápido y sin rebabas
  • Orificio del eje: 7/8”
  • Grit/grado: A60S