Motion
23053
Rueda de corte - Rueda de 3 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 25000 rpm
Artículo MI #02631428
No. Fabricante 23053
Precio3.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 3 pulg. de diámetro, Rueda de 0.035 pulg. de grosor, Orificio central de 1/4 pulg. de diámetro, 60 granos, Grado medio, 25000 rpm
Artículo MI #02631428
No. Fabricante 23053

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053230535

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23053 TM 3 X 0,035 X 1/4