Motion
03461
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #02631937
No. Fabricante 03461
Precio52.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #02631937
No. Fabricante 03461
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
Su precio$52.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053034614

Descripción general

Descripción del fabricante
03461 RUEDA DE CABLE 4 X 0,020SS X 5/8-11 KN