Motion
15682 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA ESCOCESA 969 TRANSPARENTE 0.50"X36YD  5.0 MIL

3M
15682 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 969, transparente, 1/2 pulg. x 36 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 6 interiores por caja
Artículo MI #02634943
No. Fabricante 15682 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15682 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 969, transparente, 1/2 pulg. x 36 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 6 interiores por caja
Artículo MI #02634943
No. Fabricante 15682 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.005 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    75 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200156823
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200156823

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 15682 SCOTCH ATG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una adhesión muy alta y un buen poder de sujeción de cizallamiento
  • Se sujeta bien a superficies brillantes y a la mayoría de los plásticos
  • Se adapta fácilmente a curvas y contornos
  • Se adhiere bien a superficies lisas y moderadamente texturizadas
  • No deja suciedad, residuos ni olores