Motion
82466 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 110 PARTE TRANSLÚCIDA B 5 GAL

3M
82466 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 110 TRANSLUCENT PART B 5 GAL

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 110, Translúcido, Parte B, Tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #02635502
No. Fabricante 82466 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 110 TRANSLUCENT PART B 5 GAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82466 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 110 TRANSLUCENT PART B 5 GAL

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 110, Translúcido, Parte B, Tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #02635502
No. Fabricante 82466 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 110 TRANSLUCENT PART B 5 GAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    5 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    2500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200824661
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • UPC_NO
    00021200824661

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 82466
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una unión fuerte y permanente incluso bajo vibración e impacto
  • Mantiene una alta resistencia al cizallamiento y al pelado
  • Flexible cuando se cura, lo que lo convierte en una buena opción para unir superficies diferentes
  • Vida útil de 10 minutos con resistencia de manipulación en aproximadamente 20 minutos a temperatura ambiente
  • Adhesivo versátil para metales, plásticos, hormigón, madera y compuestos
  • Tras el curado, los colores finales variarán de amarillo a naranja
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good