Motion
82561 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA 3747 Q TAN 5/8"X8"

3M
82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3747 Q, tostado, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635513
No. Fabricante 82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3747 Q, tostado, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635513
No. Fabricante 82561 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 Q TAN 5/8"X8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Resistencia al calor
    +130 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    50 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82561 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistencia moderada al calor proporciona enlaces duraderos que pueden soportar temperaturas elevadas
  • Adhesivo 100 % sólido que proporciona uniones fuertes y resistentes
  • Se adhiere a una amplia variedad de sustratos para proporcionar soluciones para muchas aplicaciones
  • Adhesivo flexible para facilitar la aplicación y el posicionamiento
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"