Motion
82583 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3792 AE TRANSPARENTE 0,45"X12"

3M
82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3792 AE, transparente, 0.45 pulg. x 12 pulg., 11 lb/caja
Artículo MI #02635514
No. Fabricante 82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3792 AE, transparente, 0.45 pulg. x 12 pulg., 11 lb/caja
Artículo MI #02635514
No. Fabricante 82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Resistencia al calor
    +140 °F
  • Tipo de fusión
    Baja fundición
  • Hora de apertura
    50 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82583 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo 100 % sólido de uso general
  • El tiempo de apertura de 50 segundos permite el ajuste y la colocación
  • Ideal para expositores POP, sellado de cajas, muebles, tapicería y carpintería
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good