Motion
82599 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 3764 TC TRANSPARENTE 5/8"X2"

3M
82599 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 TC CLEAR 5/8"X2"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3764 TC, transparente, 5/8 in x 2 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635524
No. Fabricante 82599 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 TC CLEAR 5/8"X2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82599 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 TC CLEAR 5/8"X2"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3764 TC, transparente, 5/8 in x 2 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635524
No. Fabricante 82599 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 TC CLEAR 5/8"X2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Resistencia al calor
    +140 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    40 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82599 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo termoplástico 100 % sólido permite el ajuste con el tiempo para satisfacer las diferentes demandas del proyecto
  • Formulado para ser flexible a bajas temperaturas para facilitar la modificación y el posicionamiento durante la aplicación
  • El diseño resistente a los impactos ofrece durabilidad a largo plazo
  • Proporciona fiabilidad gracias a una buena resistencia al cizallamiento y al pelado
  • Adhesivo compatible capaz de adherirse a muchos materiales