Motion
7000045976

3M
7000045976

Scotch-Brite® Rueda desbarbada o no tejida Roloc™ Unitized - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, 22100 rpm, material de metal duro de silicio, grado fino
Artículo MI #02636012
No. Fabricante 7000045976
Precio9.15 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045976

Scotch-Brite® Rueda desbarbada o no tejida Roloc™ Unitized - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, 22100 rpm, material de metal duro de silicio, grado fino
Artículo MI #02636012
No. Fabricante 7000045976

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.15 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 7000045976 es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 2.0000 in y grado fino, diseñada para aplicaciones de desbarbado ligero y mezclado.
  • Número de stock del fabricante
    61500099215
  • Número de Upc del fabricante
    00048011171838
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011171838
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17183 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good