Motion
7100000858

3M
7100000858

Scotch-Brite® Rueda desbarbada o no tejida Roloc™ Unitized - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 15100 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio
Artículo MI #02636015
No. Fabricante 7100000858
Precio16.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100000858

Scotch-Brite® Rueda desbarbada o no tejida Roloc™ Unitized - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 15100 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio
Artículo MI #02636015
No. Fabricante 7100000858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 7100000858 es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 3.0000 in y una construcción de grado medio, diseñada para aplicaciones de desbarbado y acabado general.
  • Número de stock del fabricante
    61500099249
  • Número de Upc del fabricante
    00048011171869
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00048011171869
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17186 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos

You May Also Like