Motion
17219 RUEDA DE DESBARBADO EX2 ESCOCÉS-BRITE 8"X1"X3"8A MED

3M
17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 8A Mediana, 8 in x 1 in x 3 in, 3 por caja
Artículo MI #02636026
No. Fabricante 17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED
Precio273.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, X2-WL, 8A Mediana, 8 in x 1 in x 3 in, 3 por caja
Artículo MI #02636026
No. Fabricante 17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio273.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 17219 SCOTCH-BRITE EX2 8"X1"X3"8A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, diseñada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500126992
  • Número de Upc del fabricante
    00048011172194
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011172194
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 17219 SCOTCH-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"