Motion
05742 BLOQUE DE MANO SUAVE HOOKIT 2 3/4 X 5"

3M
05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"

3M™ Bloque de mano suave Hookit , 05742, 2-3/4 x 5 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02636145
No. Fabricante 05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"

3M™ Bloque de mano suave Hookit , 05742, 2-3/4 x 5 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02636145
No. Fabricante 05742 HOOKIT SOFT HAND BLOCK 2 3/4 X 5"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bloque
    5 pulg.
  • Ancho del bloque
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de agarre
    Mango
  • Número de stock del fabricante
    7000045436
  • Número de Upc del fabricante
    00051131057425
  • Material
    Espuma
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
05742 BLOQUE DE MANO SUAVE HOOKIT 2 3/4 X 5"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con una espuma resistente y flexible para mayor durabilidad y longevidad
  • La fácil fijación y retirada de láminas abrasivas aumenta la velocidad de trabajo
  • Se ajusta cómodamente a la mano del usuario para facilitar su uso y reducir la tensión
  • Compatible con la línea completa de productos Hookit
  • Se puede utilizar en superficies planas o contornos para una amplia gama de usos
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good