Motion
06939 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 893  PN6939 TRANSPARENTE 24 MM X 55 M

3M
06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M

Scotch® Cinta de filamento 893, transparente, 24 mm x 55 m, 6 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #02636170
No. Fabricante 06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M
Precio24.83 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M

Scotch® Cinta de filamento 893, transparente, 24 mm x 55 m, 6 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #02636170
No. Fabricante 06939 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 PN6939 CLEAR 24 MM X 55 M
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
Precio24.83 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    300 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Elongación en el descanso
    4.5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131069398
  • UPC_NO
    00051131069398

Descripción general

Descripción del fabricante
06939 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 893
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de polipropileno de alto rendimiento reforzado con hilo de vidrio continuo
  • Adhesivo resistente a las manchas
  • Resistencia a la tracción típica de 380 lb con adhesivo de alto cizallamiento para bajo costo unitario, cierre, refuerzo y sujeción de alta resistencia
  • El soporte de polipropileno es fácil de manipular y dispensar, y proporciona una excelente resistencia a las muescas, la abrasión, la humedad y las rozaduras
  • Adhesivos de resina de caucho especialmente formulados con buena adhesión inicial, alta resistencia al cizallamiento y excelente envejecimiento en las superficies del envase
  • Construcción preferida para el cierre de clip en L y el refuerzo de cinco carpetas de paneles, solapamiento completo, telescópico completo y cajas corrugadas plegables
  • Usar con el aplicador de clip en L 3M-Matic™ S857 y el dispensador manual de cinta de filamento de clip en L Scotch® S634
  • Se puede imprimir de forma personalizada mediante el proceso Print Seal.
  • Propiedades físicas típicas: baja elongación del 3 % en la rotura para ayudar a mantener los haces apretados
  • 50 oz/pulg. adhesión al acero
  • Los códigos de barras, el tipo y los gráficos se muestran a través de un reverso translúcido
  • Resistencia a la tracción: 300 lb
  • Longitud: 50 metros
  • Color: transparente
  • Precio por rollo