Motion
07148 TUBO RESPIRATORIO DE DOS LÍNEAS AÉREAS MONTADO EN LA PARTE POSTERIOR SA-2500/07148(AAD)

3M
07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)

3M™ Tubo respiratorio de doble línea aérea con montaje posterior SA-2500/07148(AAD), 1 EA/caja
Artículo MI #02636183
No. Fabricante 07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)

3M™ Tubo respiratorio de doble línea aérea con montaje posterior SA-2500/07148(AAD), 1 EA/caja
Artículo MI #02636183
No. Fabricante 07148 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED BREATHING TUBE SA-2500/07148(AAD)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.815 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Número de Upc del fabricante
    00051131071483
  • Material
    Vinilo
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior
  • Compatibilidad con número de pieza
    SA-2000, SA-2000LP
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Tubos de respiración
  • Compatibilidad serie/sistema
    SA-2000
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos de la serie W
  • UPC_NO
    00051131071483
  • Tipo de válvula
    Válvula reguladora de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
07148 DE DOBLE LÍNEA AÉREA DE MONTAJE POSTERIOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este tubo forma parte del kit adaptador de montaje posterior 3M™ SA-2000LP (baja presión).
  • Baja presión