Motion
46395 KIT ADAPTADOR DE DOBLE LÍNEA AÉREA DE MONTAJE POSTERIOR SA-2000LP BAJA PRESIÓN

3M
46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE

3M™ Kit adaptador de doble línea aérea de montaje posterior SA-2000LP, baja presión 1 EA/caja
Artículo MI #02636369
No. Fabricante 46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE

3M™ Kit adaptador de doble línea aérea de montaje posterior SA-2000LP, baja presión 1 EA/caja
Artículo MI #02636369
No. Fabricante 46395 DUAL AIRLINE BACK-MOUNTED ADAPTER KIT SA-2000LP LOW PRESSURE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    0.25 pulg.
  • Peso
    2.885 lb

Detalles

  • Tipo de tubo de respiración
    Montaje posterior
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Tipo de manguera
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051138463953
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior
  • Compatibilidad con número de pieza
    6100, 6200, 6300, 6700, 6700DIN, 6800, 6800DIN, 6900, 6900DIN, 7501, 7502, 7503, 7800S, FF-401, FF-402, FF-403
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Adaptador
  • Compatibilidad serie/sistema
    SA-2000
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos de la serie W
  • Tipo
    Kit adaptador de montaje posterior
  • UPC_NO
    00051138463953
  • Tipo de válvula
    Válvula reguladora de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
46395 DE DOBLE LÍNEA AÉREA DE MONTAJE POSTERIOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Este kit; con mascarilla; filtros/cartuchos y manguera de aire fabrica un respirador de aire suministrado de doble línea 3M™ .
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
Los clientes también compraron