Motion
UNIDAD DE TURBOPERFORACIÓN FÁCIL DE RESPIRAR 72194  022-00-03R01

3M
72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01

3M™ Unidad 022-00-03R01 de respirador purificador de aire (PAPR) con turbo Breathe Easy™, 1 EA/caja
Artículo MI #02636489
No. Fabricante 72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01
Precio1,394.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01

3M™ Unidad 022-00-03R01 de respirador purificador de aire (PAPR) con turbo Breathe Easy™, 1 EA/caja
Artículo MI #02636489
No. Fabricante 72194 BREATHE EASY TURBO PAPR UNIT 022-00-03R01
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
Precio1,394.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.885 lb

Detalles

  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    00051138721947
  • Montaje
    Correa montada
  • Línea de productos
    Respira con facilidad
  • Tipos de productos
    Sistemas PAPR
  • Compatibilidad serie/sistema
    Respira con facilidad
  • Tipo
    Unidad de soplador PAPR
  • UPC_NO
    00051138721947

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE TURBOPAPR DE 72194 RESPIRACIONES SENCILLAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Esta unidad es una pieza de repuesto para los sistemas 3M™ Breathe Easy™
  • Solo incluye la unidad turbosoplante.
  • Los kits incluyen una campana, un soplador de motor, un tubo respiratorio, una batería, un indicador de flujo de aire, una correa y un cartucho; algunos kits pueden tener componentes adicionales
  • El arnés utilizado como parte de ciertos PAPR puede acomodar a trabajadores con vello facial limitado y gafas graduadas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"