Motion
72795 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-9445-100 100' 3/8"ID ACCESORIOS SCHRADER ALTA PRESIÓN

3M
72795 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-100 100' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESS

3M™ Manguera de aire suministrada W-9445-100, 100 pies, 3/8 pulg. D.I., Accesorios Schrader, Alta presión 1/caja
Artículo MI #02636567
No. Fabricante 72795 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-100 100' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72795 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-100 100' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESS

3M™ Manguera de aire suministrada W-9445-100, 100 pies, 3/8 pulg. D.I., Accesorios Schrader, Alta presión 1/caja
Artículo MI #02636567
No. Fabricante 72795 SUPPLIED AIR HOSE W-9445-100 100' 3/8"ID SCHRADER FITTINGS HIGH PRESS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    17.8 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Accesorios Schrader
  • Tipo de manguera
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051138727956
  • Tipo de presión
    Alta presión
  • Tipos de productos
    Manguera de aire
  • Compatibilidad serie/sistema
    Aire suministrado
  • UPC_NO
    00051138727956

Descripción general

Descripción del fabricante
72795 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-9445-100 100'
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 100 pies de largo
  • Sin filtros, cartuchos ni baterías que mantener
  • La gama de válvulas de aire suministrado del 3M puede enfriar o calentar aire hasta 50°F (28°C)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good