Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3937 pulg., 10 mm
- Diámetro de la brida18 mm
- Diámetro exterior de la brida18 mm
- Grosor de la brida1 mm;0.0394 pulg.
- Diámetro interior10 mm
- Valor P máximo250 N/mm2;36259.4 psi
- Diámetro exterior12 mm
- Longitud total7 mm
- Grosor general1 mm
- Tamaño de eje recomendado0.3937 pulg., 10 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Con brida; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillo bridado autolubricante de polímero metálico GGB DU
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tipo de ranuraRanuras rellenas de grafito
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima250 N/mm2, 36259.4 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado