Motion
31859
Naranja 85 .250 x 625 Correa plana 100'/30.5m Eagle
Artículo MI #02647178
No. Fabricante 31859
Precio5.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Naranja 85 .250 x 625 Correa plana 100'/30.5m Eagle
Artículo MI #02647178
No. Fabricante 31859

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.51/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    51 mm
  • En general Altura  
    1/4 pulg.
  • En general Ancho  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Color
    Naranja
  • Sección transversal
    .250" × .625"
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
1032134 NARANJA 85 .250 X. 625 PLANOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo