Motion
5777065280

AVENTICS
5777065280

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 230 V CA, solenoide único, terminal DIN, montaje en base
Artículo MI #02650502
No. Fabricante 5777065280
Precio129.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5777065280

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 230 V CA, solenoide único, terminal DIN, montaje en base
Artículo MI #02650502
No. Fabricante 5777065280
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
Precio129.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    126 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    31.78 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    230 V CA
  • Estándares cumplidos
    ANSI B1.20.3, EN 175301-803:2006, NEMA 4
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
577-706-528-0 CD4 220V SOLENOIDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"