Motion
RM207PP DB C4  E8681

TIMKEN (FAFNIR)
RM207PP DB C4 E8681

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02650531
No. Fabricante RM207PP DB C4 E8681
Precio1,003.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RM207PP DB C4 E8681

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02650531
No. Fabricante RM207PP DB C4 E8681
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
Precio1,003.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RM207PP-DB E8681 BRG
  • Autorización interna
    ABEC 3
  • Descripción larga
    El RM207PP DB C4 E8681 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35 mm de diámetro exterior de 72 mm, 34 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    RM207PP DB C4 E8681
  • Número de Upc del fabricante
    087796069336
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796069336

Descripción general

Descripción del fabricante
RM207PP-DB E8681 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron