Motion
53D882
AEROSOL DE CHOQUE FRÍO 400ML PK12
Artículo MI #02656970
No. Fabricante 53D882
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AEROSOL DE CHOQUE FRÍO 400ML PK12
Artículo MI #02656970
No. Fabricante 53D882
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400ml / 13/5 fl. Oz.
  • Altura total
    9.3 pulg.
  • Ancho general
    2.6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante de alta tecnología
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Lubricante MRO, mantenimiento de flota
  • Tipo de producto químico
    Aerosol
  • Tipo de limpiador
    Lubricante
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Nafta (petróleo), luz hidrotratada/querosina (petróleo)
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • ECCN
    ear99
  • Características y beneficios
    • Limpio de usar, sin CFC, HCFC ni cloruro • El efecto de agrietamiento en frío rompe el óxido • Se infiltra rápidamente en las juntas interiores • Se afloja muy rápidamente • incluso en las aplicaciones más difíciles • Disminuye la temperatura de las piezas a -35°C • Lubricante de efecto choque • Extensión de paja para un direccionamiento preciso •
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    Copa cerrada: -60°C (-76°F)
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3403.19.1990
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Plazo de entrega del fabricante
    3 días
  • Número de stock del fabricante
    53D882
  • Número de Upc del fabricante
    662980113905
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    20 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -35 °C
  • Cantidad del paquete
    12.000
  • Línea de productos
    Shock™ frío
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Regulaciones
    AEROSOLES INFLAMABLES - Categoría 1
  • Opciones de seguridad
    Consulte la FDS
  • Aroma
    Característica
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Todos los metales
  • UPC_NO
    662980113905

Descripción general

Descripción del fabricante
53D882 DESCARGA FRÍA
  • Limpio de usar, sin CFC, HCFC ni cloruro
  • El efecto de agrietamiento en frío rompe el óxido
  • Se infiltra rápidamente en el interior de las articulaciones
  • Se afloja muy rápidamente
  • incluso las aplicaciones más difíciles
  • Disminuye la temperatura de las piezas a -35°C
  • Lubricante de efecto amortiguador
  • Extensión de paja para un direccionamiento preciso