Motion
UK207
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 in ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02656995
No. Fabricante UK207
Precio58.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 in ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02656995
No. Fabricante UK207
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
Su precio$58.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    27 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    27 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    0808250312849
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200
  • UPC_NO
    0808250312849

Descripción general

Descripción del fabricante
UK207 MANGUITO ADAPTADOR BRG SIN ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron