Motion
101073-000
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #02657947
No. Fabricante 101073-000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #02657947
No. Fabricante 101073-000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.73 pulg.
  • Longitud total
    2.74 pulg.
  • Ancho general
    0.73 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    760 rpm
  • Tipo de pieza de repuesto
    Eje
  • Serie
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
101073-000 EJE
  • Disponible en todas las configuraciones y tamaños

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"