Motion
530BRE-38M
VARIADOR DE CC NEMA 4/12, 1/4-2HP RELÉ INVERSO 240VAC/180VDC 3/MIN
Artículo MI #02658061
No. Fabricante 530BRE-38M
Precio1,984.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VARIADOR DE CC NEMA 4/12, 1/4-2HP RELÉ INVERSO 240VAC/180VDC 3/MIN
Artículo MI #02658061
No. Fabricante 530BRE-38M
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
Precio1,984.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.7000 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    120/240V
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    180V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VARIADOR DE 530BRE-38M CC 4/12, RELÉ INVERSO
  • Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
  • Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Ajustes de potencia ajustables
  • Regleta de terminales de barrera
  • Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (60–120% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Límite de corriente ajustable
  • Aceleración y desaceleración lineal ajustable
  • Relé de interrupción de alimentación integrado (versiones RC y RE)
  • Salida de sobrecorriente de estado sólido
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–12 V CC)
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron